Beli pipet kaca di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maruemu Pipette Dropper Glass (Pipet Tetes)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Maruemu Pipette Dropper Glass (Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    Pipet adalah salah satu alat laboratorium yang pada umumnya digunakan untuk mengambil cairan dalam skala tetesan kecil.
    atribut:
    • Material: Borosilicate glass
  2. OneMed Pipette Glass Dropper (Pipet pasteur)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Pipette Glass Dropper (Pipet pasteur)
    Deskripsi:
    Pipet tetes Kaca dengan bahan pemompa karet merah, ukuran panjang. Kemasan terpisah, pipet kaca dalam box dan pemompa dibungkus plastik NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2730/2017
  3. AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon
    Mulai

    Rp65.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon
    Deskripsi:
    The rotor is octagonal and has a ring in the center that serves as the axis of rotation.
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
    • Shape: octagon type
  4. Koshin Hand-operated Drum Pump LP-32 Parts
    Mulai

    Rp37.900

    Koshin Hand-operated Drum Pump LP-32 Parts
    Deskripsi:
    Parts for Koshin High Litter Pump LP-32For parts replacement* Please check the model and applicable parts carefully before purchasing. * Since it is sold in units of one, please check the required quantity carefully before purchasing.
    atribut:
    • Suitable For: LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
  5. Labware Charuzu Pipette Transfer (Pipet)
    57%
    Mulai

    Rp239.900

    Labware Charuzu Pipette Transfer (Pipet)
    Deskripsi:
    Disposable plastic pipettes graduated
    atribut:
    • Size (mm): 160
  6. monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp53.900

    monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipet Drop Obat
    atribut:
    • Material: CR-V
    • Sterilizing: Sterilized
  7. Lion Star Amaro Pot (Toples)
    Mulai

    Rp11.900

    Lion Star Amaro Pot (Toples)
    atribut:
    • Color: Random Color
  8. OneMed Pipet Transfer Plastik (Pipet Pasteur)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    OneMed Pipet Transfer Plastik (Pipet Pasteur)
    Deskripsi:
    Deskripsi Pipet Transfer Plastik 3ml bag'500sPipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik.Spesifikasi:Kapasitas: 3mlInterval skala: per 0.5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)Dapat digunakan untuk:* pengambilan samples di laboratorium.* baby feeding* cooking (food ingredients)* pelumas alat/mesin* dan kegiatan umum lainnya.
    atribut:
    • Length (cm): 15
    • Material: Plastic (Pe-Ld)
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2730/2017
    • Scale Interval (ml): per 0.5
  9. OneLab Pipette Pasteur Plastic (Pipet Tetes)
    Mulai

    Rp22.900

    OneLab Pipette Pasteur Plastic (Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    ONEMED Pipet Pasteur Plastik 3 MLPipet Pasteur atau pipet tetes merupakan pipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik. Jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Umumnya pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain.Spesifikasi:Kapasitas: 3mlInterval skala: per 0,5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)
    atribut:
    • Interval Scale: per 0.5 ml
    • Length (cm): 15
    • Material: Plastic (PE-LD)
  10. monotaro Magnetic Stirring Bar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro Magnetic Stirring Bar
    Deskripsi:
    It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
    • Material: PTFE (fluororesin)
    • Shape: Straight type
  11. Non Brand Pipette Dropper (Pipet Tetes)
    Mulai

    Rp50.900

    Non Brand Pipette Dropper (Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    Pipet tetes adalah alat yang digunakan untuk mengambil sebuah cairan dengan skala yang kecil di laboratorium pada sebuah percobaan reaksi kimia.Pipet tetes biasanya berbentuk runcing pada ujungnya,dan bagian atasnya adalah ruang untuk cairan yang hendak dimasukkan,dan pada saat mengeluarkan cairan,dapat menekan bagian yang paling besar pada pipet tetes
  12. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  13. SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical
    Mulai

    Rp34.900

    SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical
    Deskripsi:
    Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
  14. Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Mulai

    Rp109.900

    Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Deskripsi:
    Nama Bahan: Magnetic Stirer / Magnetic Stirrer Bar / Stirrer Bar 1 CM dengan spin bar untuk memudahkan putaran stirerMagnetic stirrers adalah alat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bars atau batang pengaduk yang diletakan dalam larutan sehingga akan membantu menghomogenkan larutan
  15. AS ONE Pipet Ukur Bio (Pipet Presisi)
    Mulai

    Rp92.900

    AS ONE Pipet Ukur Bio (Pipet Presisi)
    Deskripsi:
    The width of one scale is narrower than that of the short biopipette, so it has excellent volume accuracy. In order to prevent accidental ingestion when inhaling, it has been treated with a cotton plug (with a cotton plug). Thick hole type.
    atribut:
    • Material: borosilicate glass
    • Top Outer Diameter (mm): 7
    • Pipette Type: bio pipette
Daftar Harga pipet kaca Terbaru November 2026
Maruemu Pipette Dropper Glass (Pipet Tetes)Rp1.099.900
Bestarilab Pipette Dropper Red Rubber (Pipet Tetes)Rp189.900
Edumedia Pipette Short Drop (Pipet Tetes Pendek)Rp57.900
OneMed Pipette Glass Dropper (Pipet pasteur)Rp129.900
AS ONE Magnetic Stirring Bar OctagonRp65.900
Koshin Hand-operated Drum Pump LP-32 PartsRp37.900
Labware Charuzu Pipette Transfer (Pipet)Rp239.900
monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)Rp53.900
Lion Star Amaro Pot (Toples)Rp11.900
OneMed Pipet Transfer Plastik (Pipet Pasteur)Rp98.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)